Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Office Station understel, låge med printerklap, 36×36 E

Art.-nr.: 951715

Vælg variant og styktal

Pris pr. styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 951715
Producentnummer 951715
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Produktionsnært samlingspunkt til information, kontrol og dokumentation. Computerkabinet med aflåselig dobbeltdør med printerklap. Værktøjsskabskabinet med hjulstyrede skuffer med fuldt udtræk (bæreevne 75 kg) med hængemappeindsatser. Topskab med aflåseligt kunststofjalousi og følgende udstyr:
  • Integreret belysning med LED-teknologi.
  • Tænd-/sluk-kontakt til belysningen.
  • 5 Schuko-stikkontakter.
  • 2 hylder, højdejusterbare i intervaller på 25 mm. Nyttebredde 1385 mm, nyttedybde 300 mm.
  • Udtrækkelig arbejdsplade (melamintræ) med forhøjet kant på bagvæggen med låsning i slutposition. Tykkelse 29 mm. Udtræk 150 mm.
  • Integreret kabelskakt og kabelgennemføringer.
  • Tilslutningskabel, længde 7 m.
  • Værktøjsskab med udtrækshylde nyttebredde 580 mm, nyttedybde 480 mm.
  • Ventilator med filter.
  • I værktøjsskabet 3’er-stikkontakt 250 V / 16 A med tænd-/sluk-kontakt.

Lakering:

Kabinet lysegråt RAL 7035, skuffer, låger signalblå RAL 5005 pulverlakerede.