Indsatser, højde 25 mm 1K, Bredde×dybde i G / type: 2X6/1

Art.-nr.: 951415 2X6/1
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
3.094 styk på lager

Vælg variant og styktal

Bredde×dybde i G / type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Bredde 50 mm
Dybde 150 mm
Bredde i G 2
Dybde i G 6
Antal rum i boksen 1
Antal indsatser 1
Passende stik-skillerum Nr. 951275 str. B
Produkttype Grebindsats

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 951415 2X6/1
EAN/GTIN 4062406151683
Producentnummer 951415 2X6/1
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Indsatser og stik-skillerum i kunststof. Indsatserne har slidser på indersiden til inddeling ved hjælp skillerum.