Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Der findes et alternativ til dette produkt:

INFO Point med 24 tommer monitor, Type: S/DE

Art.-nr.: 950955 S/DE

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 950955 S/DE
EAN/GTIN 4045197891709
Producentnummer 950955 S/DE
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

GARANT INFO Point er en moderne computerarbejdsplads, hvor der vises og redigeres digitale informationer samt registreres data, desuden bruges den som tilbagemeldingsstation med tilsluttet stregkode-scanner (følger ikke med leveringen).
INFO Point har et robust stålpladekabinet. På forsiden er der i en ergonomisk højde en opklappelig hylde til at lægge tastatur og computermus på. Under hylden kan pc- eller Linux-klienter anbringes i skabet bag den aflåselige låge. Hylden og lågen kan spærres med DOM stiftcylinderlåse. Den påkrævede ventilation af apparaterne i skabet sikres af den perforerede væg med huller på □ 9×9 mm med en indbyrdes afstand på 37 mm. Den fungerer samtidigt som ophæng for GARANT easyFix-kroge og -holdere.
Med fast monteret 24 tommer monitor.

Bestykning:

Antal hylder i computerkabinet: 1

Lakering:

Korpus antracitgrå RAL 7016 pulverbelagt.