Gitterskillevægs-/skillevægssortiment 125/1

Art.-nr.: 950670 125/1
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
4 styk på lager
  • Skuffer, nytteflade i G: 56×24

Produktdetaljer

Teknisk data

Skuffer, nytteflade i G 56×24
Højde 100 mm
Passer til skuffefronthøjde 125 mm
passer til skuffer, nyttebredde i G 56
passer til skuffer, nyttedybde i G 24
Passer til skuffer, nyttebredde 1.400 mm
Passer til skuffer, nyttedybde 600 mm
Vægt 3,378 kg
Produkttype Skuffe-skillevæg

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 950670 125/1
EAN/GTIN 4062406153854

Betegnelse

Udførelse:

Kantlister, slidslister og skillevægge af plast. Gitterskillevæggene clipses fast i skuffens åbninger. Skillevæggene sættes i gitterskillevæggene.
Opdelingsmateriale fylder en komplet skuffe 56×24G.

Passer til:

Skuffe 56×24G.

Indhold:

Kantlistesæt nr. 951580: 1 × str. 125
Slidsskilleliste nr. 951530: 7 × str. 125
Skilleplade 6G til indstik nr. 951761: 18 × str. 125
Skilleplade 10G til indstik nr. 951801: 2 × str. 125

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele
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
    Type Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven