uvex 2 xenova sko S3 sort/rød Bredde 10 størrelse 52

Art.-nr.: 9506152
Pris pr. 1 par
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 par (inkl. moms)
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
Artikelnummer 9506152
EAN/GTIN 4031101754994
Producentnummer 9506152
Producent/ansvarlig person Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Forbedret komfort, gennemprøvet beskyttelse og et tiltalende udseende: Dette er den nye uvex 2 xenova®. De helt metalfrie sikkerhedssko er endnu mere behagelige for foden. En forbedret pasform, lavere vægt og optimeret støddæmpning, åndbarhed og polstring øger brugerkomforten betydeligt. De nye allroundere er ikke kun mere komfortable, men også mere elegante og farverige. Med farvet tilbehør og en ydersål i lyseblå, rød eller grøn bliver uvex 2 xenova® et moderigtigt blikfang. Gennemprøvede sikkerhedsfunktioner som den metalfri og gennemtrængningssikre uvex xenova®-mellemsål og uvex xenova®-tåkappen i plast afrunder sikkerhedsskoens samlede pakke. Kombinationen af beskyttelse, stil og komfort gør den nye uvex 2 xenova® til en populær allrounder til indendørs og udendørs arbejde, f.eks. inden for maskin- og anlægsteknik, metalbearbejdning eller håndværk.

Egenskab:

Generelle kendetegn

  • Sålematerialer uden silikone, blødgørere og andre stoffer, der forhindrer lakken i at hæfte
  • Varmebestandigt snøresystem med løkker

Komfortfunktioner

  • lav vægt
  • meget god dæmpning
  • Meget god brugerkomfort takket være nyudviklede læster og klimaoptimerede, åndbare materialer
  • udskiftelig antistatisk komfortfodleje med fugttransportsystem og ekstra støddæmpning i hæl og forfod
  • blødt polstret kant ved skaftet

Sikkerhedsfunktioner

  • Beskyttelsesklasse S3L i henhold til EN ISO 20345:2022
  • Sikkerhedssko opfylder ESD-krav med en afledningsmodstand på under 100 megaohm
  • Metalfri uvex xenova®-tåbeskyttelseskappe – kompakt, anatomisk formet, med god sidestabilitet og termisk ikke-varmeledende
  • Ikke-metallisk, gennemtrængningshæmmende indlæg, som ikke forringer skoens fleksibilitet
  • ergonomisk udformet ydersål af polyuretan med to tæthedsniveauer og meget god skridsikkerhed

Tekniske egenskaber

  • Produkttype: Sikkerhedssko
  • Produktnavn: uvex 2 xenova
  • Farve (filter): sort / rød
  • Beskyttelsesklasse: S3
  • Køn: Kvinder/Mænd
  • Størrelse: 52
  • Lukning: Snørebånd
  • Tåkappe: uvex xenova® tåkappe af plast
  • Fodseng: uvex 1/uvex 2 klima-komfortfodseng
  • Ydermateriale: Læder
  • Skridsikring: SRC
  • Sål: uvex 2 xenova®
  • Vidde: 10

Downloads og dokumenter

Egnede produkter