Gitterskillevægs-/skillevægssortiment 75/3

Art.-nr.: 950520 75/3
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
44 styk på lager
  • Skuffer, nytteflade i G: 26×24

Produktdetaljer

Teknisk data

Skuffer, nytteflade i G 26×24
Højde 50 mm
Passer til skuffefronthøjde 75 mm
passer til skuffer, nyttebredde i G 26
passer til skuffer, nyttedybde i G 24
Passer til skuffer, nyttebredde 650 mm
Passer til skuffer, nyttedybde 600 mm
Vægt 0,885 kg
Produkttype Skuffe-skillevæg

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 950520 75/3
EAN/GTIN 4062406153359

Betegnelse

Udførelse:

Kantlister, slidslister og skillevægge af plast. Gitterskillevæggene clipses fast i skuffens åbninger. Skillevæggene sættes i gitterskillevæggene.
Opdelingsmateriale fylder en komplet skuffe 26×24G.

Passer til:

Skuffe 26×24G.

Indhold:

Kantlistesæt nr. 951580: 1 × str. 75
Slidsskilleliste nr. 951530: 3 × str. 75
Skilleplade 6G til indstik nr. 951761: 11 × str. 75
Skilleplade 8G til indstik nr. 951781: 3 × str. 75

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele
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
    Type Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven