easyPick sortiment af småtingsbeholdere 50/2

Art.-nr.: 950500 50/2
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie easyPick
Beholder, højde 25 mm
passer fra skuffefronthøjde ≥ 50 mm
passer til skuffer, nyttebredde i G 26
passer til skuffer, nyttedybde i G 24
Passer til skuffer, nyttebredde 650 mm
Passer til skuffer, nyttedybde 600 mm
Vægt 1,425 kg
Produkttype Beholder til smådele

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 950500 50/2
EAN/GTIN 4062406153267

Betegnelse

Udførelse:

Beholder af kunststof til smådele.
Opdelingsmateriale fylder en komplet skuffe 26×24G.

Passer til:

Skuffe 26×24G.

Indhold:

easyPick småtingsbeholder nr. 951210: 10 × str. 4×4/4; 5 × str. 4×4/2; 15 × str. 4×4/1; 6 × str. 4×6/1

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele

Fra samme serie "easyPick" Se alle
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
    Type Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven