Gitterskillevægs-/skillevægssortiment, 36×20G, Type: 75/1

Art.-nr.: 950420 75/1
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
13 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Skuffer, nytteflade i G: 36×20

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skuffer, nytteflade i G 36×20
Højde 50 mm
Passer til skuffefronthøjde 75 mm
passer til skuffer, nyttebredde i G 36
passer til skuffer, nyttedybde i G 20
Passer til skuffer, nyttebredde 900 mm
Passer til skuffer, nyttedybde 500 mm
Vægt 1,135 kg
Produkttype Skuffe-skillevæg

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 950420 75/1
EAN/GTIN 4062406152673
Producentnummer 950420 75/1
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Kantlister, slidslister og skillevægge af plast. Gitterskillevæggene clipses fast i skuffens åbninger. Skillevæggene sættes i gitterskillevæggene.
Opdelingsmateriale fylder en komplet skuffe 36×20G.

Passer til:

Skuffe 36×20G.

Indhold:

Kantlistesæt nr. 951570: 1 × str. 75
Slidsskilleliste nr. 951520: 5 × str. 75
Skilleplade 6G til indstik nr. 951761: 12 × str. 75