Gitterskillevægs-/skillevægssortiment 125/2

Art.-nr.: 950420 125/2
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
41 styk på lager
  • Skuffer, nytteflade i G: 36×20

Produktdetaljer

Teknisk data

Skuffer, nytteflade i G 36×20
Højde 100 mm
Passer til skuffefronthøjde 125 mm
passer til skuffer, nyttebredde i G 36
passer til skuffer, nyttedybde i G 20
Passer til skuffer, nyttebredde 900 mm
Passer til skuffer, nyttedybde 500 mm
Vægt 1,591 kg
Produkttype Skuffe-skillevæg

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 950420 125/2
EAN/GTIN 4062406153021

Betegnelse

Udførelse:

Kantlister, slidslister og skillevægge af plast. Gitterskillevæggene clipses fast i skuffens åbninger. Skillevæggene sættes i gitterskillevæggene.
Opdelingsmateriale fylder en komplet skuffe 36×20G.

Passer til:

Skuffe 36×20G.

Indhold:

Kantlistesæt nr. 951570: 1 × str. 125
Slidsskilleliste nr. 951520: 3 × str. 125
Skilleplade 8G til indstik nr. 951781: 4 × str. 125
Skilleplade 10G til indstik nr. 951801: 2 × str. 125

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele
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
    Type Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven