Gitterskillevægs-/skillevægssortiment 100/3

Art.-nr.: 950320 100/3
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
58 styk på lager
  • Skuffer, nytteflade i G: Klemholder

Produktdetaljer

Teknisk data

Skuffer, nytteflade i G Klemholder
Højde 75 mm
Passer til skuffefronthøjde 100 mm
passer til skuffer, nyttebredde i G 20
passer til skuffer, nyttedybde i G 20
Passer til skuffer, nyttebredde 500 mm
Passer til skuffer, nyttedybde 500 mm
Vægt 0,921 kg
Produkttype Skuffe-skillevæg

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 950320 100/3
EAN/GTIN 4062406151997

Betegnelse

Udførelse:

Kantlister, slidslister og skillevægge af plast. Gitterskillevæggene clipses fast i skuffens åbninger. Skillevæggene sættes i gitterskillevæggene.
Opdelingsmateriale fylder en komplet skuffe 20×20G.

Passer til:

Skuffe 20×20G.

Indhold:

Kantlistesæt nr. 951570: 1 × str. 100
Slidsskilleliste nr. 951520: 2 × str. 100
Skilleplade 4G til indstik nr. 951741: 3 × str. 100
Skilleplade 8G til indstik nr. 951781: 4 × str. 100

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele
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
    Type Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven