Låseindsats m. 2 nøgler, Låsenummer Ho (3-cifret): 059

Art.-nr.: 950050 059
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
18 styk på lager

Vælg variant og styktal

Låsenummer Ho (3-cifret) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Materiale messing
Med nøgle ja
Antal nøgler 2
Låsemetode forskellige låseprofiler
Del af et låsesystem ja
Hovednøgle nej
HO-låsesystem ja
Værktøjsfri montering mulig ja
Antal tilholdere 5
Til værkstedsindretning fra produktionsår 2000
Produkttype låseindsats

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 950050 059
EAN/GTIN 2050002013148
Producentnummer 500601 637790 0001
Producent/ansvarlig person DOM Sicherheitstechnik GmbH & Co. KG, Wesslinger Straße 10-16, 50321 Brühl, Deutschland, www.dom-sicherheitstechnik.de

Betegnelse

Udførelse:

Præcist fremstillet i massivt messing, matforniklet overflade. Fem fjedrende tilholdere med messingstifter ⌀ 2 mm.
Leveres i numrene Ho 001 − 200.

Udførelse - Billede:

Eksempel på cylinderhylster.
Låseindsats nr. 950050.
Afmonteringsværktøj nr. 950070.

Anvendelse:

Til hurtig omskiftning til bestemte låsenumre eller som ekstralås.

Passer til:

Værkstedsindretninger med låse, fra produktionsår 07/2000.

Leveringsomfang:

Inklusive 2 nøgler.

Bemærk:

  • Af sikkerhedsmæssige årsager fås låseindsatserne nr. 950050 ikke med overordnede låse (hovednøgle). Kun låsesystemer opfylder disse kriterier. Udskiftning af låseindsatser er kun mulig med afmonteringsværktøj nr. 950070 i forbindelse med den passende nøgle til låseindsatsen. Ved bestilling af låseindsatser skal afmonteringsværktøj derfor altid medbestilles.