Šatní skříň se šikmou stříškou, plastovými nohami a cylindrickým zámkem DOM, Počet oddílů: 2

Artiklové číslo: 949632 2
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
Standardní konfigurace mají obvykle kratší dodací lhůty.

Vyberte variantu a množství

Počet oddílů Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín RAL RAL 7016; RAL 7035
Popsaná část dvířka; korpus
Tloušťka materiálu 0,8 mm
Povlak S práškovým lakem
Barevný odstín, Šedá Antracitová šedá; Světle šedá
Popsaná část, Světle šedá Korpus
Popsaná část, Antracitová šedá Türen
Třída jakosti Geprüfte Sicherheit
Materiál Ocelový plech
Zásobování energií Žádné napájení
Barva Šedá
Se zadní policí ano
Užitná hloubka zadní police 477 mm
Užitná výška zadní police 328 mm
Užitná hloubka prostoru pro oblečení 477 mm
Užitná výška prostoru pro oblečení 1 420 mm
S dveřmi ano
Celkový počet dveří 2 ks
Dveře konstrukční provedení křídlové/otočné dveře
Úhel otevření dveří 110 stupně
Dveře přední S plným plechem; S ventilační drážkou
Větrání skříně ano
Větrací mezera ano
Korpus užitná hloubka Tn 477 mm
Popis přihrádky/oddílu 1
Celkový počet oddílů 2 ks
Užitná šířka přihrádky Bn1 240 mm
Užitná hloubka přihrádky Tn 477 mm
Osazeno policí ano
Počet polic v oddílu 1 ks
Typ police Police
Police – montáž Pevné police
Police – užitná hloubka 477 mm
S háčky/držáky ano
Počet háků 3 ks
Podstavec konstrukce Nohy
Počet věšáků na oblečení 1 ks
Se šikmou střechou ano
Výška vpředu 1 950 mm
Výška vzadu 2 170 mm
Uzamykatelné ano
Konstrukční provedení zámku Cylindrický zámek
Druh produktu Šatní skříň
Hmotnost 42 kg
Norma DIN 4547
Celková šířka Bg 600 mm
Celková hloubka Tg 500 mm
Celková výška Hg 2 170 mm
Pojízdné ne

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 949632 2
EAN / GTIN 4067263642794
Číslo výrobce 949632 2
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

S vysoce kvalitním cylindrickým zámkem DOM.
Šatní skříň s integrovanou šikmou střechou, která chrání před odložením a zapomenutím předmětů. Šířka oddílu 300 mm s pevně přivařenou horní policí. Šatní tyč má 3 posuvné háky. Dveře s ventilačními otvory Karo.
S plastovými nohami.

Norma:

DIN 4547

Lakování:

Korpus světle šedá RAL 7035, dvířka antracitová RAL 7016, práškově nanášený lak. Není možné žádné zvláštní lakování.

Poznámka:

Podle TÜV GS certifikace musí být všechny skříně bezpodmínečně zajištěny proti překlopení.