INFO Point med 24 tommer monitor, Type: S/DE

Art.-nr.: 948005 S/DE
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Hoffmann hulvægsintervaller: 9×9
  • Cylinderlås: Modulær låseindsats

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Materialetykkelse 0,9 mm
Hoffmann hulvægsintervaller 9×9 mm
Cylinderlås Modulær låseindsats
Højde 1.440 mm
Grundareal, bredde 616 mm
Grundareal, dybde 550 mm
Computerkabinet, nyttehøjde 740 mm
Computerkabinet, nyttebredde 540 mm
Computerkabinet, nyttedybde 190 mm
Hylde arbejdshøjde 930 mm
Hylde bredde 600 mm
Hylde dybde 300 mm
Hylde lukket dybde 150 mm
Vægt 63 kg
Energiforsyning Med kabel
Produkttype INFO Point

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 948005 S/DE
EAN/GTIN 4062406072421
Producentnummer 948005 S/DE
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

GARANT INFO Point er en moderne computerarbejdsplads, hvor der vises og redigeres digitale informationer samt registreres data, desuden bruges den som tilbagemeldingsstation med tilsluttet stregkode-scanner (følger ikke med leveringen).
INFO Point har et robust stålpladekabinet. På forsiden er der i en ergonomisk højde en opklappelig hylde til at lægge tastatur og computermus på. Under hylden kan pc- eller Linux-klienter anbringes i skabet bag den aflåselige låge. Hylden og lågen kan spærres med DOM stiftcylinderlåse. Den påkrævede ventilation af apparaterne i skabet sikres af den perforerede væg med huller på □ 9×9 mm med en indbyrdes afstand på 37 mm. Den fungerer samtidigt som ophæng for GARANT easyFix-kroge og -holdere.
Med fast monteret 24 tommer monitor.

Bestykning:

Antal hylder i computerkabinet: 1

Lakering:

Korpus antracitgrå RAL 7016 pulverbelagt.

Warning:

Bestemmelsesmæssig anvendelse
  • Til transport, opbevaring og drift af computer, monitor, printer og andre perifere enheder.
  • Til industriel anvendelse indendørs.
  • Anvendelse på tørt og fast underlag.
  • Må kun anvendes i teknisk upåklagelig og driftssikker tilstand.
  • Må kun modificeres og ændres med godkendte tilbehørsdele fra Hoffmann Group.
  • Computeren må kun anvendes med ventilatoren tændt.

Ukorrekt anvendelse
  • Foretag ikke selv nogen ombygninger.
  • Må ikke anvendes i eksplosive områder.
  • Må ikke bruges på områder med meget støv, brændbare gasser, dampe eller opløsningsmidler.
  • Må ikke udsættes for stærk varme, direkte sollys, åben ild eller væsker.
  • Skuffer og hylder må ikke overlæsses.
  • Må ikke stilles på computerarbejdsplads.
  • Der må ikke transporteres personer.
  • For at sikre optimal ventilation må hulvæggen på bagsiden ikke dækkes helt til med Easyfix-tilbehør.
  • Ventilatoren og ventilationsåbningerne skal holdes fri og må ikke tildækkes.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Log på

Til login

Din kontaktperson

Angiv ordre

Dit kundekort

Vis venligst QR-koden ved kassen.
Hentet på 

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven