Skuffe med helt udtræk 200 kg 300 mm

Art.-nr.: 946031 300
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
0 styk på lager
Standardkonfigurationer har normalt hurtigere leveringstider.
  • Skuffe/udtrækshylde, bæreevne: 200
  • Skuffeudtræk (delvist/helt udtræk): 100
  • Farveudvalg: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Produktdetaljer

Teknisk data

Materialetykkelse 1,2 mm
Skuffe/udtrækshylde, bæreevne 200 kg
Skuffeudtræk (delvist/helt udtræk) 100 %
Farveudvalg RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Skuffer, nyttebredde × nyttedybde i G 54×36 E
Bredde i E 54E
Dybde i E 36E
Skuffer, fronthøjde 300 mm
Brugsområde Skuffereol
Produkttype Skuffe

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 946031 300
EAN/GTIN 4045197381811

Betegnelse

Udførelse:

Fremstillet i pladestål, hylde forsynet med huller i 17 mm intervaller, sidevægge indvendigt med slidser hele vejen rundt (intervaller på 17 mm) af hensyn til en alsidig inddeling, skuffefront med aluminiums-gribeliste (mærkningsstrimler og beskyttelsesfolie medfølger). Differentialeudtræk uden travers.
Skuffe med helt udtræk, kan trækkes 100 % ud, bæreevne 200 kg.

Passer til:

Reolanlæg nr. 946000 ff.

Lakering:

Signalblå RAL 5005 pulverbelægning.

Bemærk:

  • Opdelingselementer, se nr. 960190960700 og nr. 960900961290.
  • Skuffer kan forsynes med skuffeindsats (se gruppe 97) til opbevaring af SK-, HSK-, Capto- og VDI-værktøj.