Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Udtrækshylde med helt udtræk 200 kg, 36×36 E

Art.-nr.: 942991

Vælg variant og styktal

Pris pr. styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 942991
EAN/GTIN 4045197379429
Producentnummer 942991
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Bund uden huller, inderside uden slidsvægge hele vejen rundt.
Helt udtræk kan trækkes 100 % ud, bæreevne 200 kg.

Lakering:

Signalblå RAL 5005 pulverbelægning.