{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| RAL nuance | RAL 7035; RAL 7016 | |
| Materialetykkelse | 1 mm | |
| Belægning | pulverlakeret | |
| Farvetone, grå | Lysgrå; Antracitgrå | |
| Beskrevet del, Lysgrå | Korpus | |
| Beskrevet del, Antracitgrå | Türen | |
| Kvalitets- og testsejl | GS TÜV Rheinland | |
| Materiale | stålplade | |
| Farve | grå; grå | |
| Farveudvalg | GARANT-farver | |
| Med dør | ja | |
| Antal døre, samlet | 2 stk. | |
| Dør, type | hængslet dør | |
| Døranslag | højre og venstre | |
| Døråbningsvinkel | 250 grader | |
| Dørfronter | med visningsvindue | |
| Dørhåndtagsform | bøjlegreb | |
| Med skuffer | nej | |
| Skabsventilation | nej | |
| Lås, konstruktionstype | cylinderlås | |
| Låsesystemet kan konverteres | ja | |
| Korpus, nyttehøjde | 845 mm | |
| Undersektion, udførelse | intet sokkelområde | |
| Korpus, bredde i G | 40 | |
| Korpus, dybde i G | 28 | |
| Bæreevne | 1.600 kg; 200 kg | |
| Bæreevne fordelt over hele fladen | ja | |
| Beskrevet del | Schrankgehäuse innen; Fachboden | |
| Produkttype | basisskab | |
| Monteringsposition | gulvmontering | |
| Vægt | 80 kg | |
| Monterings- og installationssituation | fritstående skab | |
| Standard | DIN EN 16122 | |
| Brugsområde | værksted | |
| Konfiguration | konfigureret | |
| Totalbredde | 1.000 mm | |
| Samlet dybde | 700 mm | |
| Samlet højde | 1.000 mm | |
| Korpus, bredde | 1.000 mm | |
| Korpus, dybde | 700 mm | |
| Korpus, højde | 1.000 mm | |
| Producentspecifik enhed, korpus | G | |
| Mobil | nej |
| Artikelnummer | 942323 1000 | |
| EAN/GTIN | 4062406072506 | |
| Producentnummer | 942323 1000 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |