Skab til tung last Massiv metallåge, Højde: 1000mm

Art.-nr.: 942301 1000
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
0 styk på lager
Standardkonfigurationer har normalt hurtigere leveringstider.

Vælg variant og styktal

Højde (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

RAL nuance RAL 7035; RAL 7016
Beskrevet del hele artiklen
Materialetykkelse 1 mm
Belægning pulverlakeret
Farvetone, grå Lysgrå; Antracitgrå
Beskrevet del Korpus; Türen
Materiale stålplade
Farve grå; grå
Farveudvalg frit valg
Med dør ja
Antal døre, samlet 2 stk.
Dør, type hængslet dør
Døranslag højre og venstre
Døråbningsvinkel 250 grader
Dør, højde 1.000 mm
Dørfronter med massiv plade
Dørhåndtagsform bøjlegreb
Skabsventilation nej
Lås, konstruktionstype cylinderlås
Låsesystem hoffmann låsesystem
Låsesystemet kan konverteres ja
Korpus, nyttehøjde 845 mm
Undersektion, udførelse intet sokkelområde
Korpus, bredde i G 30
Korpus, dybde i G 28
Bæreevne 1.600 kg; 200 kg
Bæreevne fordelt over hele fladen ja; ja
Beskrevet del Schrankgehäuse innen; Fachboden
Produkttype basisskab
Monteringsposition gulvmontering
Vægt 76 kg
Monterings- og installationssituation fritstående skab
Standard DIN EN 16122
Brugsområde værksted
Konfiguration konfigureret
Totalbredde 750 mm
Samlet dybde 700 mm
Samlet højde 1.000 mm
Korpus, bredde 750 mm
Korpus, dybde 700 mm
Korpus, højde 1.000 mm
Producentspecifik enhed, korpus G
Mobil nej

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 942301 1000
EAN/GTIN 4062406071769
Producentnummer 942301 1000
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Forstærkede sidevægge til montering af hylder i forstærket udførelse til 200 kg i trin på 25 mm. Lågerne er forstærket på indersiden og kan låses med 2K-Haptoprene®-greb med stiftcylinderlås. Skabe med forstærket bund, uden nivelleringssokkel.
Skabet er udstyret med hængslede døre af stålplade.
Bestykket skab i 30×28G.

Leveringsomfang:

Skab inklusive hylder.

Lakering:

Korpus lysegråt RAL 7035, låger antracit RAL 7016, pulverlakerede.

Bemærk:

Hylder til GridLine tunggodsskabe, se nr. 942610.
I overensstemmelse med TÜV GS-certificering skal alle skabe sikres mod at vælte.

Warning:

Bestemmelsesmæssig anvendelse
  • Lågernes drejeområde skal holdes fri, og låger og skuffer skal lukkes.
  • Skuffer til opbevaring af værktøj.
  • Hylde opbevaring af emner og værktøj.
  • Til industriel anvendelse indendørs. Anvendelse på tørt og fast underlag.
  • Skabet skal sikres, så det ikke vælter.
  • Må kun anvendes i teknisk upåklagelig og driftssikker tilstand.

Ukorrekt anvendelse
  • Foretag ikke selv nogen ombygninger.
  • Skab, skuffer og hylder må ikke overlæsses.
  • Det er ikke tilladt at stå eller sidde i skabet og skufferne og på hylderne.
  • Der må ikke placeres genstande på skabskabinettet, som rager ud over kanten.
  • Læg ikke genstandene hurtigt ned.
  • Brandfarlige eller kemiske væsker må ikke opbevares.
  • Levnedsmidler må ikke opbevares.
  • Må ikke anvendes i eksplosive områder.