Skuffe til skabe med skydelåger, bredde 40G, 36×14G, Skuffefronthøjde: 200mm

Art.-nr.: 940652 200
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
0 styk på lager
Standardkonfigurationer har normalt hurtigere leveringstider.

Vælg variant og styktal

Skuffefronthøjde (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

RAL nuance RAL 7035; RAL 7016
Farvetone, grå Lysgrå
Farvetone, sort Antracitgrå
Beskrevet del Schubladenkorpus; Fronten Schubladen
Materiale Stålplade
Overflade pulverlakeret
Materialetykkelse 0,9 mm
Fronthøjde 200 mm
Nyttebredde 900 mm
Nyttedybde 350 mm
Nyttehøjde 175 mm
Producent-specifik enhed, nyttemål G
Nyttebredde i G 36
Nyttedybde i G 14
Nytteområde i G 36×14
Forlængelseslængde (delvis/fuld forlængelse) 100 %
Med grebliste ja
Med mærkningsstrimler ja
Førte udtræk ja
Skuffeskinner, type teleskopiske skinner
Bæreevne, arealfordelt maks. 75 kg
Farve grå; sort
Produkttype skuffe
Vægt 18 kg
Indhold enkelt del

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 940652 200
EAN/GTIN 4062406281502
Producentnummer 940652 200
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Skuffer til montering i GridLine skabe med skydelåger og jalousilåger. Greb af aluminium med skilte, der kan udskiftes og skrives på.

Passer til:

Skabe nr. 940089, nr. 940109, nr. 940165940237, nr. 940885940907.

Lakering:

Skuffekorpus lysegråt RAL 7035, skuffefronter antracit RAL 7016, pulverlakeret. Skuffekorpusset kan ikke konfigureres; altid lysegråt RAL 7035.

Bemærk:

Inddeling med gitterskillevægge ikke mulig, da bunden på skufferne er lukket.

Warning:

Bestemmelsesmæssig anvendelse
  • Lågernes drejeområde skal holdes fri, og låger og skuffer skal lukkes.
  • Skuffer til opbevaring af værktøj.
  • Hylde opbevaring af emner og værktøj.
  • Til industriel anvendelse indendørs. Anvendelse på tørt og fast underlag.
  • Skabet skal sikres, så det ikke vælter.
  • Må kun anvendes i teknisk upåklagelig og driftssikker tilstand.

Ukorrekt anvendelse
  • Foretag ikke selv nogen ombygninger.
  • Skab, skuffer og hylder må ikke overlæsses.
  • Det er ikke tilladt at stå eller sidde i skabet og skufferne og på hylderne.
  • Der må ikke placeres genstande på skabskabinettet, som rager ud over kanten.
  • Læg ikke genstandene hurtigt ned.
  • Brandfarlige eller kemiske væsker må ikke opbevares.
  • Levnedsmidler må ikke opbevares.
  • Må ikke anvendes i eksplosive områder.