{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| RAL nuance | RAL 7035; RAL 7016 | |
| Belægning | pulverlakeret | |
| Farvetone, grå | Lysgrå; Antracitgrå | |
| Beskrevet del, Lysgrå | Korpus | |
| Beskrevet del, Antracitgrå | Türen | |
| Materiale | stålplade | |
| Farve | grå; grå | |
| Farveudvalg | GARANT-farver | |
| Med dør | ja | |
| Antal døre, samlet | 2 stk. | |
| Dør, type | hængslet dør | |
| Døranslag | dørhængsel, konvertibelt | |
| Døråbningsvinkel | 250 grader | |
| Dørfronter | med visningsvindue | |
| Dørhåndtagsform | barhåndtag | |
| Automatisk dørlukning | nej | |
| Skabsventilation | nej | |
| Lås, konstruktionstype | cylinderlås | |
| Låsesystem | hoffmann låsesystem | |
| Låsesystemet kan konverteres | ja | |
| Undersektion, udførelse | fødder | |
| Med højdekompensation | ja | |
| Korpus, bredde i G | 50 | |
| Korpus, dybde i G | 20 | |
| Bæreevne | 1.000 kg; 100 kg | |
| Bæreevne fordelt over hele fladen | ja; ja | |
| Beskrevet del | Schrankgehäuse innen; Fachboden | |
| Produkttype | basisskab | |
| Monteringsposition | gulvmontering | |
| Vægt | 70 kg | |
| Monterings- og installationssituation | fritstående skab | |
| Brugsområde | værksted | |
| Konfiguration | konfigureret | |
| Totalbredde | 1.250 mm | |
| Samlet dybde | 500 mm | |
| Samlet højde | 750 mm | |
| Korpus, bredde | 1.250 mm | |
| Korpus, dybde | 500 mm | |
| Korpus, højde | 750 mm | |
| Producentspecifik enhed, korpus | G | |
| Mobil | nej |
| Artikelnummer | 940123 750 | |
| EAN/GTIN | 4062406068905 | |
| Producentnummer | 940123 750 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |