Svingklemme, pneumatisk, flangeversion

Art.-nr.: 93575
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Artikelnummer 93575
EAN/GTIN 4020772093570
Producentnummer 93575
L-nummer L30110 100753
Producent/ansvarlig person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Svingklemme, pneumatisk, flangeversion, dobbeltvirkende.
Til forsænket installation i enheder. Begge tryklufttilslutninger er placeret i flangen. Stempelstangen er ikke rustfri, poleret. Base krop lavet af aluminium, anodiseret. Slidstærk overflade takket være HART-COAT®-belægning. Inkluderer bolt og fjederring for lettere justering af strammerarmens position.

Monteringsmuligheder:
- Fra toppen med cylinderbolte gennem flangen
- Nedefra med kærvmøtrik, der spændes mod enhed og flange
- Ovenfra med kærvmøtrik, der klamrer sig mod enheden

Tilbehør (ikke inkluderet i Leveres inkl .):
- Spændearm nr. 6829 SP
- Rillet møtrik nr. 6829 N.
- Spændeskrue nr. 6880

Egenskab:

  • Størrelse: 40
  • højre
    svingende
    : -
  • venstre
    svingende
    : Ja
  • F3: 0,45kN
  • Tilslutningsgevind
    til
    Trykskrue: M8
  • Vægt: 800 g
  • Størrelse: 40
  • ØD2: 6,5
  • D3: M55x1,5
  • E: 37,5
  • F: 70
  • G: 50,0
  • G6: 26
  • H: 30
  • H1: 152
  • H2: 73
  • H3: 25
  • H5: 13
  • H6: 10,5
  • I: 19,0
  • M: 65
  • O: M8
  • P: 87
  • R: G1/8
  • ØW: 16
  • Stempel Ø
    : 40
  • Y spændeslag*: 16,0
  • Afstand: 30,0