jalousilåge, Skuffebredde 36G, passende til søjlerammehøjde: 2000mm

Art.-nr.: 935685 2000
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager
Standardkonfigurationer har normalt hurtigere leveringstider.

Vælg variant og styktal

passende til søjlerammehøjde (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

RAL nuance RAL 7035
Materialetykkelse 1,2 mm
Farvetone, grå Lysgrå
beskrevet del, Lysgrå Aufsatzgehäuse
Med rullegardin ja
Højde med rullegardin 2.300 mm
Passer til bredde i G 36
Materiale Plastik
Farve grå
Produkttype jalousilåge
Passer til højde 2.000 mm
Brugsområde reol
Lås tilgængelig ja
Producentspecifik enhed G

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 935685 2000
EAN/GTIN 4062406110420
Producentnummer 935685 2000
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Jalousilåger i lysegrå kunststoflameller, kan låses med stiftcylinderlås. Jalousimodul er monteret og føres foran reolanlægget ved hjælp af sideføringer.

Lakering:

Lameller til jalousilåger er altid lysegrå RAL 7035, pulverlakerede.

Bemærk:

Jalousilåger kan leveres i mellemhøjder. Pris på forespørgsel