Anvendelse:
Absolut nødvendig som stabilisering til hver reolsektion. Til montering i reoler med dybden 20G og 24G.
Lakering:
Lysegrå RAL 7035, pulverlakeret.
Warning:
Bestemmelsesmæssig anvendelse- Skuffereolerne kan kombineres frit.
- Hylde opbevaring af emner og værktøj.
- Må kun anvendes i teknisk upåklagelig og driftssikker tilstand.
- Til industriel anvendelse.
- Vær opmærksom på de maksimale bæreevner.
- Sørg for, at underlaget har tilstrækkelig bæreevne.
- Der kræves et fundament og et støbt gulv, der er egnet til montering.
- Betongulvets tykkelse skal være mindst 180 mm (mindst 200 mm fra kanten).
- Betonens styrke skal være mindst B25, og det øverste lag skal være 35 mm tykt.
- Fastgør alle reolens gavlrammer med de medfølgende gulvankre.
Ukorrekt anvendelse- Foretag ikke selv nogen ombygninger.
- Reol og hylder må ikke overlæsses.
- Læg ikke genstandene hurtigt ned.
- Det er forbudt at sætte eller stille sig på hylderne.