Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Universalfilebænk med bøge-multiplex-plade, Pladelængde mm/model: 1500/7A

Art.-nr.: 933410 1500/7A

Vælg variant og styktal

Pladelængde mm/model Pris pr. styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 933410 1500/7A
Producentnummer 933410 1500/7A
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Bordplade 50 mm tyk. Med boringer til montering af skuffemoduler og støtteben.
Bordplade til filebænk i bøg-multiplex, limet vandfast. Lakeret med farveløs UV-lak.
Skuffemodul, 600 mm bredt, i pladestål med cylinderlås med 2 nøgler og centrallås. Skuffemodulerne kan frit monteres til højre, til venstre eller i midten under bordpladen. Ved en pladelængde på 1500 mm kan der anbringes 2 − 3 moduler, ved en pladelængde på 2000 mm kan der anbringes 3 − 4 moduler (afhængigt af modulbredden). Skuffer i pladestål med bred aluminium-gribeliste, maks. udtræk 90 %. Indvendige slidslister til opdeling.

Bestykning:

Skuffefronthøjde: 60; 80; 100; 120; 160; 200 mm

Lakering:

Kabinet lysegråt RAL 7035, skuffer signalblå RAL 5005, pulverlakerede.

Bemærk:

Tilbehør se nr. 933910 − 933990, opdelingselementer nr. 960030 − 960180, Aqurado-sorteringssystem nr. 960900 − 961500.
Leveres som enkeltdele, da dette gør fragten billigere. Leveres usamlet.

Egnede produkter