• Kontoret og lageret holder lukket fra d. 23.12.2025 kl. 12.00 - 31.12.2025. Vi ønsker alle en glædelig jul og godt nytår.

Værktøjsskab komplet med skuffer 75 kg, 36×20G, Højde mm / antal skuffer: 1500/9

Art.-nr.: 930705 1500/9
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
10 styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.

Standardkonfigurationer har normalt hurtigere leveringstider.

Vælg variant og styktal

Højde mm / antal skuffer Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Skuffe/udtrækshylde, bæreevne: 75
  • Skuffeudtræk (delvist/helt udtræk): 100
  • Skuffeudtræk: Udtræksspærre
  • Højdeindstilling i intervaller: 25
  • Skuffer, nytteflade i G: 36×20

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Materialetykkelse 1,2 mm
Skuffe/udtrækshylde, bæreevne 75 kg
Skuffeudtræk (delvist/helt udtræk) 100 %
Skuffeudtræk Udtræksspærre
Højdeindstilling i intervaller 25 mm
Skuffer, nytteflade i G 36×20
Cylinderlås Modulær låseindsats
Farveudvalg RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Højde 1.500 mm
Bredde 1.000 mm
Dybde 600 mm
Nyttehøjde 1.400 mm
Skuffer, fronthøjde 100 mm; 100 mm; 100 mm; 100 mm; 150 mm; 150 mm; 200 mm; 250 mm; 250 mm
Skuffer, nyttebredde 900 mm
Skuffer, nyttedybde 500 mm
Skuffer, nyttebredde i G 36
Skuffer, nyttedybde i G 20
Antal skuffer 9
Antal udtrækshylder 0
Antal døre 0
Låsesystem, elektronisk – kan ændres ja
Undersektion på højdejusterbar arbejdsplads nej
Vægt 224 kg
Produkttype Værktøjsskab

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 930705 1500/9
EAN/GTIN 4062406065621
Producentnummer 930705 1500/9
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Komplet bestykket værktøjsskab 40×24G, med skuffer 36×20G. Kan låses centralt med stiftcylinderlås. Skuffer med 100 % helt udtræk og differentialeudtræk. Skuffer med udstansninger til montering af gitterskillevægge i trin på 25 mm (fra skuffefronthøjden 75 mm). En separat udtrækssikring forhindrer, at flere skuffer kan åbnes samtidig.

Bestykning:

Skuffefronthøjde mm: 100, 100, 100, 100, 150, 150, 200, 250, 250

Lakering:

Korpus og skuffekorpus lysegrå RAL 7035, skuffefronter antracit RAL 7016, pulverlakeret. Skuffekorpusset kan ikke konfigureres; altid lysegråt RAL 7035.

Bemærk:

Ved løft og transport af skabet er det vigtigt, at skufferne er fastgjort ordentligt i kabinettet.

Warning:

Bestemmelsesmæssig anvendelse
  • Lågernes drejeområde skal holdes fri, og låger og skuffer skal lukkes.
  • Skuffer til opbevaring af værktøj.
  • Hylde opbevaring af emner og værktøj.
  • Til industriel anvendelse indendørs.
  • Anvendelse på tørt og fast underlag.
  • Må kun anvendes i teknisk upåklagelig og driftssikker tilstand.
  • Må kun modificeres og ændres med godkendte tilbehørsdele fra Hoffmann Group.
  • Skabet forankres i gulvet.
  • Ved ombygning til montagevogn skal skufferne udskiftes med GridLine skuffe med separat oplåsning af skufferne med én hånd.
  • Vær opmærksom på kabinettets vægt ved beregning af den mobile enheds bæreevne.
  • Vær opmærksom på nyttehøjden ved selvbestykning.
  • Kan kombineres med mobil GridLine-enhed, varenr.
  • 958480 størrelse 24 eller 28.
  • Kan kombineres med GridLine skabe med samme dybde og højde.
  • Må kun bestykkes med GridLine skuffer med separat oplåsning af skufferne med én hånd.
  • Blokér begge styrehjul ved at aktivere hjulbremserne efter henstilling.
  • Hjørne-forbindelsesskab til værktøjsskabe med dybden 700 mm (28G).
  • Kan kombineres med GridLine skabe med samme dybde og højde.
  • Til bestykning med GridLine skuffeindsats med værktøjsholder.
  • Kan kombineres med GridLine skabe med samme dybde og højde.

Ukorrekt anvendelse
  • Der må ikke gennemføres egne ændringer eller modifikationer.
  • Skab, skuffer og hylder må ikke overlæsses.
  • Det er ikke tilladt at stå eller sidde i skabet og skufferne og på hylderne.
  • Læg ikke genstandene hurtigt ned.
  • Der må ikke stilles noget på montagevognen eller siddes på den.
  • Der må ikke transporteres personer.
  • Kan ikke kombineres med mobil enhed.
  • Der må aldrig åbnes flere af skufferne samtidigt.
  • CNC-underskab: Kan ikke kombineres med mobil enhed.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Log på

Til login

Din kontaktperson

Angiv ordre

Dit kundekort

Vis venligst QR-koden ved kassen.
Hentet på 

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven