Udførelse:
Komplet bestykket værktøjsskab 30×24G, med skuffer 26×20G. Kan låses centralt med stiftcylinderlås. Skuffer med 100 % helt udtræk og differentialeudtræk. Skuffer med udstansninger til montering af gitterskillevægge i trin på 25 mm (fra skuffefronthøjden 75 mm). En separat udtrækssikring forhindrer, at flere skuffer kan åbnes samtidig.
Bestykning:
Skuffefronthøjde mm: 50, 75, 100, 100, 125, 250
Lakering:
Korpus og skuffekorpus lysegrå RAL 7035, skuffefronter antracit RAL 7016, pulverlakeret. Skuffekorpusset kan ikke konfigureres; altid lysegråt RAL 7035.
Bemærk:
Ved løft og transport af skabet er det vigtigt, at skufferne er fastgjort ordentligt i kabinettet.
Warning:
Bestemmelsesmæssig anvendelse- Lågernes drejeområde skal holdes fri, og låger og skuffer skal lukkes.
- Skuffer til opbevaring af værktøj.
- Hylde opbevaring af emner og værktøj.
- Til industriel anvendelse indendørs.
- Anvendelse på tørt og fast underlag.
- Må kun anvendes i teknisk upåklagelig og driftssikker tilstand.
- Må kun modificeres og ændres med godkendte tilbehørsdele fra Hoffmann Group.
- Skabet forankres i gulvet.
- Ved ombygning til montagevogn skal skufferne udskiftes med GridLine skuffe med separat oplåsning af skufferne med én hånd.
- Vær opmærksom på kabinettets vægt ved beregning af den mobile enheds bæreevne.
- Vær opmærksom på nyttehøjden ved selvbestykning.
- Kan kombineres med mobil GridLine-enhed, varenr.
- 958480 størrelse 24 eller 28.
- Kan kombineres med GridLine skabe med samme dybde og højde.
- Må kun bestykkes med GridLine skuffer med separat oplåsning af skufferne med én hånd.
- Blokér begge styrehjul ved at aktivere hjulbremserne efter henstilling.
- Hjørne-forbindelsesskab til værktøjsskabe med dybden 700 mm (28G).
- Kan kombineres med GridLine skabe med samme dybde og højde.
- Til bestykning med GridLine skuffeindsats med værktøjsholder.
- Kan kombineres med GridLine skabe med samme dybde og højde.
Ukorrekt anvendelse- Der må ikke gennemføres egne ændringer eller modifikationer.
- Skab, skuffer og hylder må ikke overlæsses.
- Det er ikke tilladt at stå eller sidde i skabet og skufferne og på hylderne.
- Læg ikke genstandene hurtigt ned.
- Der må ikke stilles noget på montagevognen eller siddes på den.
- Der må ikke transporteres personer.
- Kan ikke kombineres med mobil enhed.
- Der må aldrig åbnes flere af skufferne samtidigt.
- CNC-underskab: Kan ikke kombineres med mobil enhed.