Fordelerblok 5/1+3/6

Art.-nr.: 928492 5/1+3/6
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
48 styk på lager
  • Beskyttelsesklasse IP: IP 20

Produktdetaljer

Teknisk data

Beskyttelsesklasse IP IP 20
Stiktype indgang GST-stiksystem
Nominel spænding 400 V
Antal udgange 3-polet til nr. 928491 str.3 6
Antal udgange 5-polet til nr. 928491 str.5 1
Antal udgange 5-polet til nr. 928490 str.5 1
Energiforsyning Med kabel
Produkttype Fordelerblok

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 928492 5/1+3/6
EAN/GTIN 4062406117191
Producentnummer K.800.140

Betegnelse

Beskrivelse:

Tekniske data om industristiksystem (nr. 928490; 928491; 928492):
  • Maksimal tilslutningsværdi 230 V / AC, 16 A eller 400 V / AC, 16 A.
  • Samlet belastningsevne ved vekselstrøm: 3,6 kW.
  • Samlet belastning ved trefasestrøm: 10,5 kW.
  • Ledningstværsnit af de medfølgende kabler:
    3 × 1,5 mm2 ved vekselstrøm (L, N, PE)
    5 × 1,5 mm2 ved trefasestrøm (L1, L2, L3, N, PE)
  • Beskyttelsesklasse 1
  • Kapslingsklasse IP 20.

Funktion:

IP20: Der er beskyttelse mod indtrængning af fremmedlegemer med ⌀ < 12 mm, men berøring skal undgås, og desuden er der ingen beskyttelse mod vand.

Bemærk:

Første tilslutning samt tilslutning af stik- eller kontaktdele på ledninger skal altid foretages af en elektriker!

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør