Multifix-opbevaringskasse, åben 1500/AB1

Art.-nr.: 928230 1500/AB1
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
39 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Workstation; Multifix
Længde 1.500 mm
Bredde 1.440 mm
Nyttebredde 1.440 mm
Monteringshøjde 90 mm
Gennemsigtig opbevaringskasse, længde 90 mm
Åben opbevaringskasse, bredde 130 mm
Åben opbevaringskasse, dybde 195 mm
Hældningsvinkel 0 grader; 20 grader; 30 grader
Antal beholdere 11
Beholder type AB1
Farve, gennemsigtig opbevaringskasse antracit
Passer til type AB1
Bæreevne 50 kg
Vægt 5,2 kg
Produkttype Beholderliste

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 928230 1500/AB1
EAN/GTIN 4062406113698

Betegnelse

Udførelse:

Multifix-skinne i aluminium som beskrevet under nr. 928201 inklusive GARANT åbne opbevaringskasser nr. 963301.

Passer til:

Bæresøjler nr. 928010, materialevogn nr. 918590, hulplade i forbindelse med Easyfix-grundplade nr. 955820 str. 2.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør

Reservedele
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
    Længde mm / type Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven