• Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Småtingsbeholder, grå, Højde mm / type: 41/1

Art.-nr.: 928137 41/1
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Ikke tilgængelig
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Højde mm / type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Højde 41 mm
Bredde 76 mm
Dybde 76 mm
Inddelingsmulighed nej
Materiale Polystyrol
Farve grå
Farve grå
Bæregreb nej
forberedt til låg nej
forberedt til rude nej
forberedt til rude som bulkgodsadskiller nej
Kan stables nej
Låsefunktion i skuffe nej
Produkttype Beholder til smådele

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 928137 41/1
EAN/GTIN 4062406213657
Producentnummer 928137 41/1
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Kunststofbeholder i PS, yderst slagfast, grå.

Passer til: