{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Materialetykkelse | 1 mm | |
Skuffe/udtrækshylde, bæreevne | 75 kg | |
Skuffeudtræk (delvist/helt udtræk) | 100 % | |
Separat oplåsning af skuffer | Enhånds | |
Højdeindstilling i intervaller | 25 mm | |
Skuffer, nytteflade i G | 20×20 | |
Cylinderlås | Modulær låseindsats | |
Farveudvalg | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Højde | 800 mm | |
Bredde | 620 mm | |
Dybde | 740 mm | |
Nyttehøjde | 525 mm | |
Nyttehøjde for skuffer | 525 mm | |
Skuffekabinet, højde | 600 mm | |
Skuffekabinet, bredde | 600 mm | |
Skuffekabinet, dybde | 650 mm | |
Skuffekabinet, nyttehøjde | 525 mm | |
Skuffer, nyttebredde | 500 mm | |
Skuffer, nyttedybde | 500 mm | |
Skuffer, nyttebredde i G | 20 | |
Skuffer, nyttedybde i G | 20 | |
Antal faste hjul uden hjulbremse | 2 | |
Antal drejehjul med hjulbremse | 2 | |
med forhøjet kant | ja | |
Antal skuffer | 4 | |
Antal udtrækshylder | 0 | |
Antal døre | 0 | |
Bæreevne, øverste hylde | 50 kg | |
Maks. bæreevne | 600 kg | |
Udførelse | med hjul; med skuffer | |
Låsesystem, elektronisk – kan ændres | ja | |
ComfortClose | nej | |
Kabinet åbent foroven | nej | |
Belægning, uden profil | ja | |
Vægt | 69 kg | |
Produkttype | Værkstedsrullecontainer |
Artikelnummer | 927620 600/4 | |
EAN/GTIN | 4062406124588 |