Skuffekabinet 24G, mobilt, 20×20G, Højde kabinet/antal skuffer: 500/5mm

Art.-nr.: 927620 500/5
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
13 styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.

Standardkonfigurationer har normalt hurtigere leveringstider.

Vælg variant og styktal

Højde kabinet/antal skuffer (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Skuffe/udtrækshylde, bæreevne: 75
  • Skuffeudtræk (delvist/helt udtræk): 100
  • Separat oplåsning af skuffer: Enhånds
  • Højdeindstilling i intervaller: 25
  • Skuffer, nytteflade i G: 20×20

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Materialetykkelse 1 mm
Skuffe/udtrækshylde, bæreevne 75 kg
Skuffeudtræk (delvist/helt udtræk) 100 %
Separat oplåsning af skuffer Enhånds
Højdeindstilling i intervaller 25 mm
Skuffer, nytteflade i G 20×20
Cylinderlås Modulær låseindsats
Farveudvalg RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Højde 700 mm
Bredde 620 mm
Dybde 740 mm
Nyttehøjde 425 mm
Nyttehøjde for skuffer 425 mm
Skuffekabinet, højde 500 mm
Skuffekabinet, bredde 600 mm
Skuffekabinet, dybde 650 mm
Skuffekabinet, nyttehøjde 425 mm
Skuffer, nyttebredde 500 mm
Skuffer, nyttedybde 500 mm
Skuffer, nyttebredde i G 20
Skuffer, nyttedybde i G 20
Antal faste hjul uden hjulbremse 2
Antal drejehjul med hjulbremse 2
med forhøjet kant ja
Antal skuffer 5
Antal udtrækshylder 0
Antal døre 0
Bæreevne, øverste hylde 50 kg
Maks. bæreevne 600 kg
Udførelse med hjul; med skuffer
Låsesystem, elektronisk – kan ændres ja
ComfortClose nej
Kabinet åbent foroven nej
Belægning, uden profil ja
Vægt 72 kg
Produkttype Værkstedsrullecontainer

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 927620 500/5
EAN/GTIN 4062406124571
Producentnummer 927620 500/5
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Skuffekabinet 24G i stabil stålkonstruktion. Skuffer med 100 % helt udtræk og differentialeudtræk samt 75 kg bæreevne. Greb af aluminium med skilte, der kan udskiftes og skrives på.
Afdækning med riflet gummimåtte, forhøjet kant og 2K-Haptoprene®-skydegreb.
Med 2 faste hjul og drejelige hjul med kuglelejer (drejelige hjul med bremser til hjul og drejekrans), ⌀ 125 mm, med polyurethan-kørebelægning, der ikke efterlader spor, minimal rullemodstand, lav kørestøj og beskyttelse mod opvikling af tråde.
Skuffer med separat oplåsning med én hånd sikrer, at skuffen ikke går op under transport. Kan låses centralt med cylinderlås.

Bestykning:

Skuffefronthøjde mm: 50, 75, 75, 100, 125

Lakering:

Korpus og skuffekorpus lysegrå RAL 7035, skuffefronter antracit RAL 7016, pulverlakeret. Skuffekorpusset kan ikke konfigureres; altid lysegråt RAL 7035.

Bemærk:

Må ikke skubbes ind under elektrisk højdejusterbare arbejdspladser nr. 920012 - 920026, 920301 - 920317 og 923251 - 923297.