Kabinet 24G med låge med højreanslag / skuffer 900/2

Art.-nr.: 927610 900/2
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
13 styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.

Standardkonfigurationer har normalt hurtigere leveringstider.
  • Skuffe/udtrækshylde, bæreevne: 75
  • Skuffeudtræk (delvist/helt udtræk): 100
  • Døråbningsvinkel: 180
  • Skuffer, nytteflade i G: 20×20
  • Cylinderlås: Modulær låseindsats

Produktdetaljer

Teknisk data

Skuffe/udtrækshylde, bæreevne 75 kg
Skuffeudtræk (delvist/helt udtræk) 100 %
Døråbningsvinkel 180 grader
Skuffer, nytteflade i G 20×20
Cylinderlås Modulær låseindsats
Farveudvalg RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Højde 900 mm
Bredde 600 mm
Dybde 650 mm
Nyttebredde 550 mm
Skuffer, fronthøjde 75 mm; 75 mm
Skuffer, nyttebredde 500 mm
Skuffer, nyttedybde 500 mm
Skuffer, nyttebredde i G 20
Skuffer, nyttedybde i G 20
Nyttehøjde for skuffer 150 mm
Dørhøjde 625 mm
Låge, nyttehøjde 625 mm
Døranslag Højre
Antal skuffer 2
Antal døre 1
Vægt 52 kg
Produkttype Filebænkkabinet

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 927610 900/2
EAN/GTIN 4062406110277

Betegnelse

Udførelse:

Skuffekabinet i stabil stålkonstruktion. Skuffer med 100 % helt udtræk og differentialeudtræk samt 75 kg bæreevne. Greb af aluminium med skilte, der kan udskiftes og skrives på. Kan låses centralt med cylinderlås.
Låge, der stopper i højre side.

Bestykning:

Skuffefronthøjde mm: 75, 75
Lågehøjde mm: 625
Antal hylder, højdeindstillelige: 1

Lakering:

Korpus og skuffekorpus lysegrå RAL 7035, skuffefronter antracit RAL 7016, pulverlakeret. Skuffekorpusset kan ikke konfigureres; altid lysegråt RAL 7035.

Bemærk:

Str. 600 og 700 egner sig kun til Ready-to-go filebænke.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør

Reservedele