Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

ESD-monteringsvogn, Højde mm / antal skuffer: 710/4

Art.-nr.: 927531 710/4

Vælg variant og styktal

Højde mm / antal skuffer Pris pr. styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 927531 710/4
EAN/GTIN 4045197737564
Producentnummer 927531 710/4
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Værktøjsskab ESD-ledende, iht. DIN EN 61340-5-1. Med 2 faste hjul og 2 drejelige hjul med kuglelejer (⌀ 100 mm), kan bremses. Med forhøjet kant på alle sider og 2 stødgreb. Kan låses med centrallås. Bestykket med skuffer med helt udtræk, endvidere med separat oplåsning − forhindrer, at skufferne åbner sig under transport.

Lakering:

Korpus og skuffe lysegrå som RAL 7035 ESD-pulverlakeret.

Bemærk:

  • Gummigreb er ikke ESD-ledende.
  • Alle kunststofdele (f.eks. dæksler) og gribelister er ikke ESD-ledende.