Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

ESD-værktøjsskab komplet med skuffer, Nyttehøjde mm / model: 700/6

Art.-nr.: 927516 700/6

Vælg variant og styktal

Nyttehøjde mm / model Pris pr. styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 927516 700/6
EAN/GTIN 4045197737502
Producentnummer 927516 700/6
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Værktøjsskab ESD-ledende, iht. DIN EN 61340-5-1. Til montering af skuffer i trin på 25 mm. Skabet kan låses centralt. Blænden med stiftcylinderlås muliggør omstilling til andre GARANT-låsesystemer. En separat udtrækssikring forhindrer, at flere skuffer åbnes samtidig. Skuffebunden er forsynet med huller i intervaller på 17 mm. Siderne har slidser indvendigt (deling 17 mm). Inklusive ESD-jordingskabel.

Lakering:

Korpus og skuffe lysegrå RAL 7035 ESD-pulverlakeret.

Bemærk:

  • Ved løft og transport af skabet er det vigtigt, at skufferne er fastgjort ordentligt i kabinettet.
  • Alle kunststofdele (f.eks. dæksler) og gribelister er ikke ESD-ledende.