{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Materialetykkelse | 1 mm | |
Cylinderlås | Modulær låseindsats | |
Farveudvalg | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Højde | 600 mm | |
Bredde | 400 mm | |
Dybde | 650 mm | |
Nyttehøjde | 570 mm | |
Nyttebredde | 280 mm | |
Nyttedybde | 600 mm | |
Vægt | 23,9 kg | |
Produkttype | Støtteben |
Artikelnummer | 927321 600 | |
EAN/GTIN | 4062406108472 |