Fodstykke inklusive manuel højdeindstilling 650 mm

Art.-nr.: 927001 650
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
90 styk på lager
Standardkonfigurationer har normalt hurtigere leveringstider.
  • Konstruktionsudførelse: Stålrørskonstruktion
  • Farveudvalg: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Produktdetaljer

Teknisk data

Konstruktionsudførelse Stålrørskonstruktion
Materialetykkelse 1,5 mm
Farveudvalg RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Højdeindstillingsområde 650 mm - 800 mm
Bredde 50 mm
Dybde 700 mm
Højdejusteringsintervaller 25 mm
Passer til pladedybde 750 mm
Produkttype Støtteben

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 927001 650
EAN/GTIN 4062406107628

Betegnelse

Udførelse:

I stålrør, 50 mm brede, med tværafstiver og holder til højdeindstilling i trin på 25 mm. Fødder med plastglidere, der skåner gulvet. Med kabelgennemføringer – muliggør nem og korrekt lægning af medieledninger/kabler.
Højdeindstilling 150 mm.

Leveringsomfang:

Fodstykke med manuel højdeindstilling nr. 927080 str. 150.

Lakering:

Lysegrå RAL 7035, pulverlakeret.

Bemærk:

Fodstykker uden bagvæg eller kabinet har brug for afstivningsvinkler nr. 927122 til stabilisering.
Højden svarer til underkanten af arbejdspladen.
Færdigmonterede filebænke skal sikres mod at kunne vælte.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele