Arbejdsplade med mørkegrå kunststofbelægning (Eluplan) 2000 mm

Art.-nr.: 926241 2000
(DKK 2322,43 / 1 Square metre)
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
150 styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.

Produktdetaljer

Teknisk data

Længde 2.000 mm
Dybde 750 mm
Tykkelse 50 mm
Materiale, bordplade ST-trækerne med Eluplan-kunststofbelægning
Belægning, bordplade Eluplan (kunststof), (linoleumsbelægning)
Belægning, tykkelse 2 mm
Bordplade, overflade Belægning antistatisk, yderst slidstærk, middelhård, ikke lysægte
Farve overflade arbejdsplade mørkegrå
ABS-kant 3 mm
Vægt 38 kg
Produkttype Filebænk, bordplade

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 926241 2000
EAN/GTIN 4062406106539

Betegnelse

Udførelse:

Pladedybde 750 mm, tykkelse 50 mm: Med boringer på undersiden af pladen til fastgørelse af skuffekabinetter og støtteben (Vario-enkeltkomponenter).
Bordplade til montage-, test- og laboratorie-arbejdspladser. Overfladen består af en permanent antistatisk, yderst slidstærk, middelhård belægning med en tykkelse på 2 mm. Et mellemlag af ST-trækerne og et modtræk garanterer en vridningsstabil bordplade. Endefladerne er forsynet med lysegrå, 3 mm tykke ABS-kanter. Eluplan-plader er i vid udstrækning modstandsdygtige over for olie, fedt samt svage syre- og ludopløsninger. (Disse forringer dog overfladens udseende).

Bemærk:

Eluplan-kunststofbelægningen er ikke lysægte, ændringer i farver pga. solstråler og lys er ingen grund til reklamation.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør