Sæt med savklinge

Art.-nr.: 9234M-150/5
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
Pris pr. 1 styk (inkl. moms)
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
Produkttype Bajonetsavklinge

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 9234M-150/5
EAN/GTIN 4000896239382
Producentnummer 9234M-150/5
L-nummer L60140 5343
Producent/ansvarlig person HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Betegnelse

Beskrivelse:

5 fleksible frem- og tilbagegående savklinger til stål og ikke-jernholdige metaller fra 2 til 8 mm
  • Til batteridreven bajonetsav 9234
  • Længde af tænder: 130 mm
  • Fremstillet i Tyskland
  • Mål / længde: 150 mm x 0,9 mm x 19 mm
  • Antal værktøjer: 5