{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Konstruktionsudførelse | Stålrørskonstruktion | |
Materialetykkelse | 1 mm | |
Højdeindstilling, arbejdsplads | 850-1050 mm | |
Filebænk/arbejdsbord, bæreevne - maks. fladefordelt hyldebelastning (på træ) | 400 kg | |
Udførelse højdeindstilling | Elektrisk | |
Pladetykkelse | 50 mm | |
Farveudvalg | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Beskyttelsesklasse IP | IP 20 | |
Serie | vario Basic | |
Højdeindstillingsområde | 850 mm - 1.050 mm | |
Arbejdsplade, længde | 2.000 mm | |
Arbejdsplade, dybde | 750 mm | |
Arbejdsplade, tykkelse | 50 mm | |
Stiktype indgang | F | |
Tilslutningsspænding | 250 V | |
Nominel spænding | 250 V | |
Løftehastighed | 9 mm/s | |
Maks. bæreevne | 400 kg | |
Låsesystem, elektronisk – kan ændres | ja | |
ComfortClose | nej | |
Vægt | 89 kg | |
Energiforsyning | Akkudrevet; Med kabel | |
Produkttype | Filebænk |
Artikelnummer | 923251 2000/DE | |
EAN/GTIN | 4062406087227 |