Vario-filebænk med kabinet 24G, højde 950 mm Bambusplade 1000/3 mm

Art.-nr.: 922631 1000/3
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
33 styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.

Standardkonfigurationer har normalt hurtigere leveringstider.
  • Konstruktionsudførelse: Stålrørskonstruktion
  • Filebænk, højde: 950
  • Skuffe/udtrækshylde, bæreevne: 75
  • Filebænk/arbejdsbord, bæreevne - maks. fladefordelt hyldebelastning (på træ): 400
  • Pladetykkelse: 50

Produktdetaljer

Teknisk data

Konstruktionsudførelse Stålrørskonstruktion
Materialetykkelse 1 mm
Filebænk, højde 950 mm
Skuffe/udtrækshylde, bæreevne 75 kg
Filebænk/arbejdsbord, bæreevne - maks. fladefordelt hyldebelastning (på træ) 400 kg
Pladetykkelse 50 mm
Skuffeudtræk (delvist/helt udtræk) 100 %
Skuffer, nytteflade i G 20×20
Cylinderlås Modulær låseindsats
Farveudvalg RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Serie vario
Højde 950 mm
Arbejdsplade, længde 1.000 mm
Arbejdsplade, dybde 750 mm
Arbejdsplade, tykkelse 50 mm
Skuffekabinet, højde 300 mm
Skuffekabinet, bredde 600 mm
Skuffekabinet, dybde 650 mm
Skuffekabinet, nyttehøjde 225 mm
Skuffer, nyttebredde 500 mm
Skuffer, nyttedybde 500 mm
Skuffer, nyttebredde i G 20
Skuffer, nyttedybde i G 20
Antal skuffer 3
Vægt 106 kg
Produkttype Filebænk

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 922631 1000/3
EAN/GTIN 4062406084493

Betegnelse

Udførelse:

Filebænk i stabil stålkonstruktion. Fodstykker, 50 mm brede, med tværafstiver. Fødder med plastglidere, der skåner gulvet. Med 1 par afstivningsvinkler til stabilisering. Skuffekabinet 24G, kan låses centralt med cylinderlås. Skuffer med 100 % helt udtræk og differentialeudtræk samt 75 kg bæreevne.

Bestykning:

Skuffefronthøjde mm: 50, 75, 100

Leveringsomfang:

2 × fodstykke, 1 × par afstivningsvinkler, skuffekabinet, arbejdsplade.

Specialtilbehør:

Passende tilbehør såsom manuel højdeindstilling, hjul, sidebeklædning osv. finder du under GridLine enkeltkomponenter i gruppe 92.

Lakering:

Korpus, fodstykker og skuffekorpus lysegrå RAL 7035, frontskuffer antracit RAL 7016, pulverlakeret. Skuffekorpusset kan ikke konfigureres; altid lysegrå RAL 7035.

Bemærk:

Leveres som enkeltdele, da dette gør fragten billigere. Leveres usamlet.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør

Reservedele

Fra samme serie "vario" Se alle