{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| RAL nuance | RAL 7035; RAL 7016 | |
| Beskrevet del | Stel; korpus | |
| Materialetykkelse | 1 mm | |
| Belægning | pulverlakeret | |
| Stålrørskonstruktion | ja | |
| Farvetone, grå | Lysgrå; Antracitgrå | |
| Serie | GridLine | |
| beskrevet del, Lysgrå | Korpus; Schubladen | |
| beskrevet del, Antracitgrå | Schubladenfront; Türfront | |
| EX-område | nej | |
| Materiale | Stål | |
| Farve | grå; grå | |
| Samlet højde | 850 mm | |
| Antal korpus | 2 stk. | |
| Position, korpus | venstre; højre | |
| Korpus, nyttehøjde | 525 mm | |
| Skuffe | 3; 1 | |
| Antal skuffer | 3 stk.; 1 stk. | |
| Skuffer, nyttebredde | 500 mm | |
| Skuffer, nyttedybde | 500 mm | |
| Skuffer, nyttebredde i G | 20 | |
| Skuffer, nyttedybde i G | 20 | |
| Skuffe, bæreevne | 75 kg; 75 kg | |
| Skuffeudtræk | 100 %; 100 % | |
| Låge | 1 | |
| Antal døre | 1 stk. | |
| Døråbningsvinkel | 180 grader | |
| Kan aflåses | ja | |
| Kan låses centralt | ja | |
| Lås, konstruktionstype | cylinderlås | |
| Antal tilholdere | 5 | |
| Låsesystem | hoffmann låsesystem | |
| Understel, bredde | 1.900 mm | |
| Understel, dybde | 700 mm | |
| Bredde, plade | 2.000 mm | |
| Dybde, plade | 750 mm | |
| Tykkelse, plade | 50 mm | |
| Materiale, plade | Eluplan | |
| Form, plade | Firkant | |
| Produkttype | filebænk | |
| Højdejustering | nej | |
| Totalbredde | 2.000 mm | |
| Samlet dybde | 750 mm | |
| Bæreevne fordelt over hele fladen | 800 kg | |
| Vægt | 155 kg | |
| Korpus | ja | |
| Understel | ja | |
| Mobilitet | + | |
| Arbejdsplade/afdækningsplade kan leveres | ja | |
| Mobil | nej |
| Artikelnummer | 921147 2000 | |
| EAN/GTIN | 4062406262174 | |
| Producentnummer | 921147 2000 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |