Kardanled

Art.-nr.: 920
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Størrelse på drivværk, indvendig firkant 1/2 tomme
Bemærk, Udvendig firkant med plasthylster
Produkttype kardanled
Materiale krom-vanadium-stål
Overflade forkromet; poleret
Samlet længde L 70 mm
Set nej
Drev indvendig firkant
Udgang Udvendig firkant

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 920
EAN/GTIN 4000896046515
Producentnummer 920
L-nummer L60140 304
Producent/ansvarlig person HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Betegnelse

Beskrivelse:

UNIVERSALGELENK 12,5 (1/2″) 920, Versandgewicht: 0,143 kg, GTIN/EAN: 4000896046515
  • Med led - til brug på svært tilgængelige steder og til omgåelse af interferenskanter
  • Med kuglelås
  • Overflade: Forkromet, poleret
  • DIN 3123, ISO 3316
  • Fremstillet i Tyskland
  • Drev: Firkantet hul 12,5 mm (1/2 in.)
  • Output: Kvadratisk massiv 12,5 mm (1/2″)
  • Mål / længde: 70 mm
  • Nettovægt (kg): 0,14 kg
  • Til manuel betjening