• Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Teleskopværkstedsvogn

Art.-nr.: 916400
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Ikke tilgængelig
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
RAL nuance RAL 5011
Beskrevet del hele artiklen
Belægning pulverlakeret
Farvetone, sølvfarvet Stålblå
Materiale stålplade
Farve blå; sølvfarvet
Totalbredde Bg 670 mm
Samlet dybde Tg 365 mm
Højde, justerbar ja
Højde min. 520 mm
Højde maks. 935 mm
Antal lagerniveauer 3 stk.
Med skuffer nej
Med hylder ja
Antal hylder 2 stk.
Hylde, bæreevne 20 kg
Hylde, nyttebredde BnF 435 mm
Hylde, nyttedybde TnF 330 mm
Med skubbegreb ja
Med hylde ja
Forberedt til hængelås nej
Rulletype fast hjul; Styrehjul
Bremse, der kan låses., Styrehjul ja
Antal ruller, Styrehjul 2 stk.
Antal ruller, fast hjul 2 stk.
Antal hjul/ruller i alt 4 stk.
Brugsområde Værkstedsvogn
Produkttype Værkstedsvogn
Bæreevne, maks. 40 kg
Vægt 28 kg
mobil ja

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 916400
EAN/GTIN 4045197293282
Producentnummer 916400
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Teleskopværkstedsvognen har en stabil, dybtrukket stålpladekonstruktion med rummelig beholder i bunden, 2 rum og låg med forhøjet kant hele vejen rundt og X-ABS-underlag.
To teleskoprør med integreret gastrykfjedre (20 kg fjederkraft hver) understøtter åbning og lukning af vognen. Ved lukning glider teleskoprørene ind i hinanden, så ingen dele rager ud i lukket tilstand. Med sammenklappeligt træk- og skubbegreb.
Kan låses centralt med stiftcylinderlås. Med hjul med rullelejer (2 drejelige hjul med hjulbremse, 2 faste hjul).

Leveringsomfang:

Inkl. opdelingselementer.

Lakering:

Tofarvet pulverlakering, sølv kombineret med stålblå RAL 5011.