Stiftnøgle T-håndtag Torx SLS T40

Art.-nr.: 89TX.40SLS
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Farvetone, rød Ildrød
Producentbetegnelse 89TX.40SLS
Farve rød
Grebsegenskaber ergonomisk; skridsikker
Grebstype T-greb
Grebslængde 95 mm
Produkttype topnøglestift
Materiale krom-vanadium-stål
Overflade forkromet
Samlet længde 240 mm
Drev greb
Udgang til indvendige TORX®-skruer

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 89TX.40SLS
EAN/GTIN 3662424029394
Producentnummer 89TX.40SLS
L-nummer L60130 9947
Producent/ansvarlig person Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Produktets styrke: Udstyret med SLS-systemet fra FACOM® for at forhindre, at den falder ned ved et uheld.
  • Særlig sikkerhedsanordning ved hjælp af et presset stålkabel med mulighed for rotation for større arbejdskomfort ved arbejde i højden.
  • Ergonomisk T-håndtag til effektiv brug af begge ender af skruenøglen
  • Stålblæst, forkromet.

Egenskab:

  • A [mm]: 6,60
  • l1 x l2 [mm]: 15 x 175
  • L [mm]: 240
  • L1 [mm]: 175
  • L2 [mm]: 95
  • L3 [mm]: 15
  • Torx [nr.]: T40
  • [g]: 130