Uvex engangs (NR) overall gul, 3XL

Art.-nr.: 8988014
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Serie uvex 3B chem classic
Producentbetegnelse uvex 3B chem classic
Anvendendelsestype Kemikaliebeskyttelse
International størrelse 3XL
Farve gul
Produkttype overall
Genanvendelse engangsbrug
Køn Herre
Egenskaber limede sømme
Beskyttelseskategori III

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 8988014
EAN/GTIN 4031101675909
Producentnummer 8988014
L-nummer L01660 108618
Producent/ansvarlig person Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Det uvex laminate classic-materiale, der anvendes i uvex 3B chem classic, udgør en ekstremt effektiv barriere mod mange organiske og uorganiske flydende kemikalier. Kombinationen af materiale med ultralydssvejsede og yderligere tapede sømme sikrer maksimal sikkerhed.

Egenskab:

Generelle kendetegn

  • Højeste sikkerhed og effektiv barrierevirkning opnås gennem ekstremt slidstærkt materiale kombineret med ultralydssvejste og tapede sømme
  • væsketæt
  • støjsvagt materiale
  • fri for stoffer, der forhindrer lakken i at hæfte, og silikone
  • Materiale: Polypropylen-spunnet fiber, lamineret med polypropylenfolie
  • Farve: gul

Komfortfunktioner

  • let, men robust materiale
  • hudvenlig takket være det bløde greb på indersiden
  • perfekt pasform takket være elastik i taljen
  • sikker og behagelig afslutning takket være elastikker i hætte, ærmerne og benene
  • komfortabelt greb ved lynlåsen

Sikkerhedsfunktioner

  • certificeret i henhold til følgende standarder: EN 14126, EN 14605 – type 3B, EN 14605 – type 4B, ISO 13982-1 – type 5B, EN 1149-5, EN 1073-2
  • beskytter mod en lang række kemikalier
  • Løkker til langfingrene, der forhindrer ærmene i at glide op
  • optimal beskyttelse takket være selvklæbende lynlåsafdækning
  • antistatiske egenskaber
  • Beskyttelse mod smittekilder

Tekniske egenskaber

  • Produkttype: Beskyttelsestøj
  • Produkttype Undertyper: Beskyttelsesbeklædning mod kemikalier
  • Produktnavn: uvex 3B chem classic
  • Produkttype: Overall
  • Køn: Herrer
  • Pasform: Almindelig pasform
  • Størrelse: 3XL