Beskyttelse af Mongoose uvex blinker gult/advarsel gult 102

Art.-nr.: 8965622
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
Artikelnummer 8965622
EAN/GTIN 4031101666778
Producentnummer 8965622
Producent/ansvarlig person Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Selv når det regner, er tåget og mørkt: fortsætter arbejdet udenfor. Det eneste vigtige er, at alle er klart synlige - på trods af den dårlige sigtbarhed. Tøjet med høj synlighed i uvex protection flash-kollektionen har lyse refleksstriber. Det siger sig selv, at cargo-bukser og softshells også kan ses i lyse farver takket være deres perfekte pasform - de er trods alt designet af uvex.

Egenskab:

Generelle kendetegn

  • Cargo-bukser med to baglommer og to lårlommer samt lommer til målebånd, mobiltelefon og værktøj
  • Indvendige lommer til knæpuder

Sikkerhedsfunktioner

  • Certificeret knæbeskyttelse, beskyttelsesniveau 1, i kombination med knæbeskyttelsespuder (art. 9868900)
  • certificeret i henhold til EN ISO 20471 klasse 2

Tekniske egenskaber

  • Produkttype: Beskyttelsestøj
  • Produkttype Undertyper: Advarselssikkerhedsbeklædning
  • Farve (filter): gul
  • Køn: Herrer
  • Pasform: Almindelig pasform
  • Størrelse: 102