Beker slijphars 110/90x55x22,2 mm C 60 STANDAARD steen

Artikelnummer: 895671
  • Minimale bestelhoeveelheid 2 stuks
  • Stappen van de bestelling: 2 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Ronde borstel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 895671
EAN/GTIN 9003178956712
Nummer fabrikant 895671

Omschrijving

Omschrijving:

Voor de opname van het gereedschap is er de keuze uit asgat H=22,23 mm en de schroefdraaduitvoering M14. Let op de omtreksnelheid : max. 50 m/s

Kenmerk:

  • Form: 11BT CON. KOMSCH. MET METAALPLAAT
  • Specificatie : W20 / E14 / K45
  • Afmeting (D / J x T x H): 110 / 90 x 55 x 22,2 mm
  • diameter: 110 mm
  • Sterkte: 55 mm
  • Boring: 22.2 mm
  • Korrelgrootte: 60
  • Vs /max: 50 m/s
  • Geschiktheid materiaal: Baksteen
  • Gereedschap voor: Haakse slijper

Voordeel:

  • Zeer goede materiaalverwijdering bij slijpbewerkingen op grote oppervlakken
  • Stevig en duurzaam
  • Siliciumcarbide voor uitstekende resultaten op steen en kortverspanende materialen

Wir empfehlen:
  • Korrelgrootte 16/36 voor grof slijpen
  • Korrelgrootte 60 voor fijn slijpen
  • Gebruik speciale bescherming voor komstenen
  • Neem een bedrijfssnelheid van maximaal 50 m/s in acht

Toepassing:

  • Voor veeleisende toepassingen op steen
  • Voor het wegslijpen van nerven in zichtbetonoppervlakken, afschuinen en voorslijpen van kunststeen en terrazzoplaten, en het vlakslijpen op marmer, leisteen en graniet

Advies:

  • Korrelgrootte 16/36 voor grof slijpen
  • Korrelgrootte 60 voor fijn slijpen
  • Gebruik speciale bescherming voor komstenen
  • Neem een bedrijfssnelheid van maximaal 50 m/s in acht