Arbejdsjakke uvex suXXeed multifunktions gul, advarsel gul L

Art.-nr.: 8942811
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Farvetone, gul Gyvelgul
Serie uvex suXXeed multifunction
Producentbetegnelse uvex suXXeed multifunction high-visibility
Farve gul
Tekstilsammensætning viskose
Anvendendelsestype flammebeskyttelse; advarselssikkerhed
International størrelse, Unisex L
Produkttype jakke
Egenskaber reflekterende
Køn Unisex
Standard DIN EN ISO 11612; EN 61482-1-2; EN ISO 20471
Beskyttelseskategori III

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 8942811
EAN/GTIN 4049358706482
Producentnummer 8942811
L-nummer L01660 110995
Producent/ansvarlig person Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Betegnelse

Beskrivelse:

uvex suXXeed multifunktions-kollektionen med høj synlighed beskytter ikke kun mod lysbuer, den er også brandhæmmende. Brugen af materialer med et højt lyocell-indhold giver produkterne en fremragende fugtstyring og er også fremstillet af et fornybart råmateriale. , Og fordi det nogle gange er mørkt selv med elektricitet og ild, er linjen fuldt udstyret med reflekterende strimler. Du er garanteret at være der.

Egenskab:

Generelle kendetegn

  • sportlig multifunktionel jakke
  • Høj krave
  • Leasing-trang
  • alle lukkeelementer er afdækket
  • sort kontrast
  • 2 brystlommer med lukning, 2 sidelommer, 1 inderlomme
  • Ærmekanten er justerbare med trykknap
  • Elastiske elementer i ryggen
  • 2 refleksstriber rundt om ærmene og kroppen samt 1 refleksstribe over skulderen
  • broderede piktogrammer

Komfortfunktioner

  • Meget god fugtregulering takket være Lyocell®-andelen
  • behagelig fornemmelse på huden
  • sporty pasform
  • dynamisk design
  • ultralet materiale

Sikkerhedsfunktioner

  • EN ISO 11612:2015 A1, B1, C1, E2, F1
  • EN ISO 11611:2015 Klasse 1 – A1
  • EN 1149-5:2018, EN 1149-3:2004
  • IEC 61482-2:2020 APC-1
  • IEC 61482-2:2020 APC-2 i kombination med artikel 17237, 17238 eller 17239 (langærmet Polo-pro)
  • EN 13084:2005 + A1:2009 Type 6
  • EN ISO 20471:2013 + A1:2016 2. klasse
  • EN ISO 20471:2013 + A1:2016 Klasse 3 i kombination med vare 89575 (bukser) eller vare 89649 (overall)