Arbejdsjakke uvex suXXeed multifunktions gul, advarsel gul s.

Art.-nr.: 8942809
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Farvetone, gul Gyvelgul
Serie uvex suXXeed multifunction
Producentbetegnelse uvex suXXeed multifunction high-visibility
Farve gul
Tekstilsammensætning viskose
Anvendendelsestype flammebeskyttelse; advarselssikkerhed
International størrelse, Unisex S
Produkttype jakke
Egenskaber reflekterende
Køn Unisex
Standard DIN EN ISO 11612; EN 61482-1-2; EN ISO 20471
Beskyttelseskategori III

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 8942809
EAN/GTIN 4049358706468
Producentnummer 8942809
Producent/ansvarlig person Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Betegnelse

Beskrivelse:

uvex suXXeed multifunktions-kollektionen med høj synlighed beskytter ikke kun mod lysbuer, den er også brandhæmmende. Brugen af materialer med et højt lyocell-indhold giver produkterne en fremragende fugtstyring og er også fremstillet af et fornybart råmateriale. , Og fordi det nogle gange er mørkt selv med elektricitet og ild, er linjen fuldt udstyret med reflekterende strimler. Du er garanteret at være der.

Egenskab:

Generelle kendetegn

  • sportlig multifunktionel jakke
  • Høj krave
  • Leasing-trang
  • alle lukkeelementer er afdækket
  • sort kontrast
  • 2 brystlommer med lukning, 2 sidelommer, 1 inderlomme
  • Ærmekanten er justerbare med trykknap
  • Elastiske elementer i ryggen
  • 2 refleksstriber rundt om ærmene og kroppen samt 1 refleksstribe over skulderen
  • broderede piktogrammer

Komfortfunktioner

  • Meget god fugtregulering takket være Lyocell®-andelen
  • behagelig fornemmelse på huden
  • sporty pasform
  • dynamisk design
  • ultralet materiale

Sikkerhedsfunktioner

  • EN ISO 11612:2015 A1, B1, C1, E2, F1
  • EN ISO 11611:2015 Klasse 1 – A1
  • EN 1149-5:2018, EN 1149-3:2004
  • IEC 61482-2:2020 APC-1
  • IEC 61482-2:2020 APC-2 i kombination med artikel 17237, 17238 eller 17239 (langærmet Polo-pro)
  • EN 13084:2005 + A1:2009 Type 6
  • EN ISO 20471:2013 + A1:2016 2. klasse
  • EN ISO 20471:2013 + A1:2016 Klasse 3 i kombination med vare 89575 (bukser) eller vare 89649 (overall)