Udskiftningshåndtag hickory 310 mm

Art.-nr.: 8595240
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
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
Materiale Hickorytræ
Standard DIN 5111
Serie ROTBAND-PLUS
Passer til hammerhoved
Skaftbeskyttelse ja
Produkttype Skaft

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 8595240
EAN/GTIN 4010883859523
Producentnummer 8595240
L-nummer L60160 3884
Producent/ansvarlig person GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Dobbeltbøjet hickory-skaft DIN 5111
Med ekstra beskyttelseshylster i hærdet stål, ringkile, sikkerhedsplade og træskrue
Med dette standardiserede træskaft DIN 5111 kan ethvert DIN-hammerskaft forvandles til en ROTBAND-PLUS-hammer
Sådan gør du: Skub skaftet ind i hammerhovedet op til hylsteret. Drej ringkilen ind i hullet. Tilspænd låsepladen med skruen på hammerhovedet.

Egenskab:

  • for hovedvægt [g]: 400 g
  • Samlet længde [mm]: 310 mm
  • Håndtagsmateriale: Hickory
  • 1000 V isoleret: ingen
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen