Ekstra håndtag aske 350 mm

Art.-nr.: 8589780
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Materiale Ask
Standard DIN 5111
Serie ROTBAND-PLUS
Passer til hammerhoved
Skaftbeskyttelse ja
Produkttype Skaft

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 8589780
EAN/GTIN 4010883858977
Producentnummer 8589780
L-nummer L60160 6113
Producent/ansvarlig person GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Dobbeltbøjet askeskaft DIN 5111
Med ekstra beskyttelseshylster i hærdet stål, ringkile, sikkerhedsplade og træskrue
Med dette standardiserede træskaft DIN 5111 kan ethvert DIN-hammerhoved forvandles til en ROTBAND-PLUS-hammer
Sådan gør du: Skub skaftet ind i hammerhovedet op til hylsteret. Drej ringkilen ind i hullet. Tilspænd låsepladen med skruen på hammerhovedet.

Egenskab:

  • for hovedvægt [g]: 800 g
  • Samlet længde [mm]: 350 mm
  • Håndtagsmateriale: Aske
  • 1000 V isoleret: ingen
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen